{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
| Modelis | S4B | |
| Serija | Workstation | |
| Aukštis | 542 mm | |
| Plotis | 430 mm | |
| Gylis | 630 mm | |
| Naud. aukštis | 460 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 320 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 460 mm | |
| Stalčių skaičius | 4 | |
| Svoris | 44 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
| Produkto numeris | 920100 S4B | |
| Gamintojo numeris | 920100 S4B | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |