Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastalis (2 kėlikliai) Keliamoji galia maks. 500 kg, Tipas: 1500

Prekės Nr.: 920051 1500

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 50
  • Aukščio išlyginimas: 25

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 50 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 740 mm - 1 140 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 700 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 50 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi 350 kg
Didžiausia keliamoji galia 500 kg
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija taip
Svoris 70 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920051 1500
EAN / GTIN 4045197801883
Gamintojo numeris 920051 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis rėmas su anoduotu aliumininiu kėlikliu. Su stabilizuojančiu kryžminiu skersiniu. 50 mm storio plokštė iš buko Multiplex, hermetiškai laminuota. Tolygus aukščio reguliavimas 740 - 1140 mm ir greitas bei lengvas valdymas valdymo panele. Valdymo panelė su atminties funkcija, įsimenančia 3 skirtingus aukščius.

Tiekiama:

Su 4 pagrindo išlyginimo varžtais.

Spalva:

Pagrindinis rėmas su aliumininiu kėlikliu ir milteliais dažytu plieniniu vamzdžiu, antracito pilkumo RAL 7005, dažytas milteliniu būdu.

Rekomendacija:

Ergonomiškas darbas sėdint ir stovint!

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Pastaba:

Po stalviršiu galima montuoti tik tuos korpusus, kurių maksimalus aukštis neviršija 460 mm.