SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas, Korpuso ⌀: 60mm

Prekės Nr.: 753400 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SIMPLEX
Koto ilgis 335 mm
galvutės ⌀ 60 mm
Svoris 150 g
Medžiaga Mediena
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 753400 60
EAN / GTIN 4030618301486
Gamintojo numeris 3244.060
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Medinis kotas lygiai nušlifuotu, lakuotu paviršiumi.

Tinka:

SIMPLEX plaktukas minkšta galvute Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.