SIMPLEX plaktukas su minkšto metalo antgaliais, sidabro spalvos, Korpuso ⌀ / medžiaga: 40Gmm

Prekės Nr.: 753200 40G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ / medžiaga (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SIMPLEX
Galvutės ilgis su antgaliais 110 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 40 mm
Koto ilgis 280 mm
Bendras ilgis 330 mm
Svoris 0,75 kg
Korpuso medžiaga Plieno liejinys
Darbinė medžiaga Minkštas metalas, kietas
Žaliava Kotas Mediena
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Gamintojo numeris 3009.040
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.
Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.
Dyd. A = aliuminis korpusas: lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.