SIMPLEX plaktukas guminiais sudėtiniais antgaliais, juodi, Korpuso ⌀ / medžiaga: 30Gmm

Prekės Nr.: 752800 30G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ / medžiaga (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SIMPLEX
Galvutės ilgis su antgaliais 90 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 30 mm
Koto ilgis 260 mm
Bendras ilgis 300 mm
Svoris 0,345 kg
Korpuso medžiaga Plieno liejinys
Darbinė medžiaga Gumos kompozicija, vidutinio kietumo
Žaliava Kotas Mediena
Spalva juodi
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 752800 30G
EAN / GTIN 4030618300045
Gamintojo numeris 3002.030
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.
Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. A = aliumininis korpusas: lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.
Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.