{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis 1 | 8 mm | |
| Rakto dydis 2 | 9 mm | |
| Rakto ilgis L | 182 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 14 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 15 mm | |
| Paviršius | fosfatuotas | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 615900 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4045197385345 | |
| Gamintojo numeris | 615900 8X9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |