{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis 1 | 12 mm | |
| Rakto dydis 2 | 13 mm | |
| Rakto ilgis L | 216 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 20 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 mm | |
| Paviršius | fosfatuotas | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 615900 12X13 | |
| EAN / GTIN | 4045197385383 | |
| Gamintojo numeris | 615900 12X13 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |