Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 12X14mm

Prekės Nr.: 615900 12X14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 12 mm
Rakto dydis 2 14 mm
Rakto ilgis L 216 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 20 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 23 mm
Paviršius fosfatuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 615900 12X14
EAN / GTIN 4045197385390
Gamintojo numeris 615900 12X14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.