Deimantinė Kombi šlifavimo taurė, skirta Deckel S0 / S0ED×T×H (mm), 100×30×20, Tipas: D64

Prekės Nr.: 597112 D64
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 11A2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonė Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D64
Specifikacija D64C50B W karbidai
Forma 11A2
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 30 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 8 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 2 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Gamintojo numeris 153939
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės su CBN arba deimantine danga.
Labai našūs įrankių galandimo diskai, padengti super abrazyviu sluoksniu (CBN arba deimantiniu) sintetinių dervų pagrindu, kad įrankiai ilgiau laikytų ir tolygiai daug nuimtų medžiagos. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera.

Paskirtis:

Ekonomiškam rupiajam ir glotniajam šlifavimui HSS ir kietlydinio graviravimo instrumentais, nekeičiant šlifavimo disko, skirta Deckel S0 / S0E. Galima naudoti kartu su Nr. 597111 / 597112 arba 597121 / 597122.
Deimantinė danga trumpadrožlių ruošinių be geležies, pvz., kietlydinio, polikristalinių pjovimo medžiagų (PKD), keraminių medžiagų (PKS), didelio našumo šlifavimui. Specifikacija D15C50B, D64C50B W karbidai.