{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
| Šlifavimo priemonė | Deimantinė | |
| Šlifavimo priemonių kodas | D | |
| Grūdėtumas | D15 | |
| Specifikacija | D15C50B | |
| Forma | 11A2 | |
| Disko ⌀ D | 75 mm | |
| Disko plotis T | 26 mm | |
| Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
| Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 8 mm | |
| Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 2 mm | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo taurė |
| Produkto numeris | 597111 D15 | |
| EAN / GTIN | 9003175860241 | |
| Gamintojo numeris | 586024 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |