CBN Kombi šlifavimo taurė, skirta Deckel S0 / S0ED×T×H (mm), 100×30×20, Tipas: B64

Prekės Nr.: 597122 B64
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: CBN
  • Forma: 11A2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonė kubinis boro nitridas
Šlifavimo priemonių kodas CBN
Grūdėtumas B64
Specifikacija B64C50B HSS
Forma 11A2
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 30 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 8 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 2 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Gamintojo numeris 174933
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės su CBN arba deimantine danga.
Labai našūs įrankių galandimo diskai, padengti super abrazyviu sluoksniu (CBN arba deimantiniu) sintetinių dervų pagrindu, kad įrankiai ilgiau laikytų ir tolygiai daug nuimtų medžiagos. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera.

Paskirtis:

Ekonomiškam rupiajam ir glotniajam šlifavimui HSS ir kietlydinio graviravimo instrumentais, nekeičiant šlifavimo disko, skirta Deckel S0 / S0E. Galima naudoti kartu su Nr. 597111 / 597112 arba 597121 / 597122.
CBN danga ilgų drožlių, geležies turinčių ruošinių, pvz., grūdinto, stipriai legiruoto chromuoto plieno, HSS ruošinių (įskaitant apdorotų miltelinės metalurgijos būdu) ir nikelio pagrindo lydinių, didelio našumo šlifavimui. Specifikacija: B17C50B, B64C50B HSS.