Kibus šlifavimo diskas 237AA (A), ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 120

Prekės Nr.: 567726 120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,26 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    2,72 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 237AA
Šlifavimo priemonė Aliuminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 120
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Gamintojo pavadinimas 237AA Trizact™
3M grūdėtumo apibrėžimas A160
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567726 120
EAN / GTIN 2050001711519
Gamintojas / atsakingas asmuo Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.
237AA Trizact™ su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių (A).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Gaunamas glotnus ir tolygus paviršius ant visų plienų, nerūdijančiojo plieno, žalvario ir titano lydinių. Specialiai kontūrams šlifuoti ir poliravimui pasiruošti.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.