Kibus šlifavimo diskas, M14, Išorinis ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 567760 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
673 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis vidutinis
Išorinis ⌀ 115 mm
Sriegis M14
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Gamintojo numeris 567760 115
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kibioji pusė su specialiu audiniu, užtikrintai laikančiu kibius diskus, dengtus kilpiniu veliūru.
Stabilus šlifavimo diskas įvairiems šlifavimo darbams.

Paskirtis:

M14 sriegis tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių, maksimaliai 80 m/s.

Pastaba:

Kibi šlifavimo lėkštelė netinka neaustinės medžiagos lipniems diskams Nr. 566902566950.