Neaustinės medžiagos kibus diskas, ⌀ 125 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

Prekės Nr.: 566950 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,32 € / 1 vnt.
  • Nuo 20 vnt.
    3,60 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 257 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Modelis A coarse
Spalva ruda
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Gamintojo numeris 566950 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965).

Paskirtis:

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.
Baigiamasis apdirbimas, dekoratyvinis poliravimas, blizginimas, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, ir lengvi valymo (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir užvartų nuėmimo darbai.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. 567505 ir t.t.