Kibi šlifavimo lėkštelė su Sriegis M14, Išorinis ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 566960 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Gamintojo numeris 566960 115
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

Tinka:

Kibiems diskams be centravimo kiaurymės.

Dėmesio:

Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių su kibiais šlifavimo diskais 40 m/s.