Kibi šlifavimo lėkštelė su centravimo kiauryme ir sriegiu M 14, Išorinis ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 566965 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Gamintojo numeris 7000061390
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

Tinka:

Su centravimo kiauryme kibiems diskams Nr. 566902566950.

Dėmesio:

Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių su kibiais šlifavimo diskais 40 m/s.