Įspraustinė, Tvirtinamų diskų skaičius: 1

Prekės Nr.: 556380 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinamų diskų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 6 mm
Užspaudimo ribos 0 mm - 19 mm
Tvirtinamų diskų skaičius 1
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Gamintojo numeris 7000038377
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Įspraustinė (nerūdijanti).

Tinka:

Rupiojo apdirbimo diskai Nr. 555930555946,
šlifavimo šepečiai Nr. 573555 / 573565 su ⌀ 13 mm kiauryme.