{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonė | Silicio karbidas (SiC) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
| Kietumo laipsnis | kietas | |
| Smulkumo laipsnis | itin rupus | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
| Disko⌀ | 150 mm | |
| Storis | 15 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 13 mm | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
| Produkto numeris | 555946 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406123932 | |
| Gamintojo numeris | 555946 150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |