Rupiojo valymo diskas su kotu (SiC), XT-ZS, Disko ⌀: 75mm

Prekės Nr.: 555930 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,24 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    12,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
624 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Kietumo laipsnis labai kietas
Smulkumo laipsnis itin rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 75 mm
Storis 15 mm
Disko storis 15 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 8 000 min-1
Produkto rūšis Rupaus valymo medžiaga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Gamintojo numeris 7100192707
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.
Tvirtos briaunos, labai didelis patvarumas ir nuimamos medžiagos kiekis. Puikiai tinka nuodegų šalinimui.

Paskirtis:

Radialinis apdirbimas lanksčiais velenais ir tiesiniais šlifuokliais. Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.