Šiurkščio matavimo prietaisų stovas ST-G su granito plokšte, Tipas: PST-F

Prekės Nr.: 498857 PST-F
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo pagrindo aukščio reguliavimo ribos 300 mm
Pagrindo ilgis 400 mm
Pagrindo plotis 250 mm
Produkto rūšis Matavimo stendas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Gamintojo numeris 6710806
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo stovas ST-G. Granito plokštė be griovelio.

Tinka:

Šiurkščio matuokliai 499021 dyd. ST2; 499022 dyd. ST2, Nr. 498835 dyd. PS10, Nr. 499001 dyd. M300, Nr. 499002 dyd. M310; 499003 dyd. M310, Nr. 499041 dyd. M400, Nr. 499042 dyd. M410, Nr. 499043 dyd. M410.

Priedai pasirinktinai:

Kryžminis stalas CT120 pagal užsakymą.
Laikiklis Nr. 499035 rankinei prizmei PS10; M310 ir GARANT ST2.
Laikiklis Nr. 499012 pastūmos mechanizmui M300.
Laikiklis Nr. 499046 pastūmos mechanizmui M400.
Laikilis Nr. 499013 šiurkščio matuokliui PS10; M310 ir GARANT ST2.
Laikiklis Nr. 499047 pastūmos mechanizmui MD26 / M410.