{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Sąsaja | USB sąsaja | |
| Šiurkštumo standartai | DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF | |
| Išilginė matavimo atkarpa | 26 mm | |
| Bazinė atkarpa (λc) | 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm | |
| Bazinė atkarpa (λc) | 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 in | |
| Matavimo greitis | 0,1 – 1,0 mm/s | |
| Pastūmos mechanizmo ilgis | 194 mm | |
| Pastūmos mechanizmo plotis | 38 mm | |
| Pastūmos mechanizmo aukštis | 72 mm | |
| Duomenų apdorojimo bloko ilgis | 162 mm | |
| Duomenų apdorojimo bloko plotis | 77 mm | |
| Duomenų apdorojimo bloko aukštis | 35 mm | |
| Pastūmos mechanizmo svoris | 1,1 kg | |
| Duomenų apdorojimo bloko svoris | 0,3 kg | |
| Produkto rūšis | Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis |
| Produkto numeris | 499042 M410 | |
| EAN / GTIN | 4059192073473 | |
| Gamintojo numeris | 6910290 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |