Šiurkščio matuoklis su spausdintuvu, Tipas: M410

Prekės Nr.: 499043 M410
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 183,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Sąsaja USB sąsaja
Šiurkštumo standartai DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Išilginė matavimo atkarpa 26 mm
Bazinė atkarpa (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Bazinė atkarpa (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 in
Matavimo greitis 0,1 – 1,0 mm/s
Pastūmos mechanizmo ilgis 194 mm
Pastūmos mechanizmo plotis 38 mm
Pastūmos mechanizmo aukštis 72 mm
Duomenų apdorojimo bloko ilgis 162 mm
Duomenų apdorojimo bloko plotis 77 mm
Duomenų apdorojimo bloko aukštis 35 mm
Pastūmos mechanizmo svoris 1,1 kg
Duomenų apdorojimo bloko svoris 0,3 kg
Produkto rūšis Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499043 M410
EAN / GTIN 4059192073480
Gamintojo numeris 6910291
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Paviršių matuoklis su laisvųjų liestukų sistema ir automatiniu nulinio taško nustatymu tiksliam ir normas atitinkančiam nelygumų ir banguotumo matavimui. MarSurf M 410 turi praktišką jutiklinį ekraną, analizės prietaisą, kurį galima išimti iš pastūmos mechanizmo, integruotą PDF atmintį ir bevielį duomenų perdavimą.
  • Laisvasis matavimas su ypač tikslia liestukų sistema.
  • Greitas liestuko pakeitimas be įrankių ir su papildoma apsauga.
  • PDF ataskaitų kūrimas tiesiogiai įrenginyje be papildomos programinės įrangos.
  • Trumpas paruošimo laikas dėl pastūmos mechanizmo aukščio reguliavimo su automatiniu nulio nustatymu.
  • Unikalus jutiklinės sistemos valdymas, leidžiantis sukurti, keisti ir ištrinti daugiau nei 50 liestukų. Kalibruotos liestuko rankenos kalibravimo duomenys išsaugomi.
  • Matavimo atkarpos pagal DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatinis normas atitinkantis filtrų ir matavimo atkarpų parinkimas.
  • Išilginė matavimo atkarpa 0,1 iki 26 mm.
  • Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeičia DIN EN ISO 11562), tvirtas Gauso filtras pagal DIN EN ISO 16610-31 ir zondo filtras ISO 13565-1.
  • Belaidis ir bevielis duomenų perdavimas į kompiuterį, pvz., į Excel arba išorinę programinę įrangą.
  • Pagalba valdomas posvyrio reguliavimas.
  • Mobilus naudojimas , nes veikia su baterija arba iš el. tinklo.
  • Tarptautiniu mastu atnaujintos visos bendros charakteristinės vertės pagal DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • Integruota 17 kalbų.
  • Posvyrio korekcija ±1°, rankiniu būdu.
  • Daugiau nei 30 000 matavimo programų.
  • Informaciją nuskaitykite skaitytuvu nuskenuodami QR arba brūkšninį kodą (skaitytuvas į komplektą neįtrauktas).
  • Matavimai pagal standartus DIN EN ISO 4287/4288 und DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Tiekiama:

Analizės prietaisas MarSurf M 410, pastūmos mechanizmas MarSurf MD 26 su jutikline sistema BFW 250, standartinė liestuko rankena, jungčių stotelė M 410, maitinimo blokas su 3 adapteriais, mikro-USB kabelis, dangtelis MD 26, atsuktuvas, 3× montavimo raktai, naudojimo instrukcija ir transportavimo lagaminas.
Papildomai Bluetooth® spausdintuvas Nr. 499017.

Pastaba:

Kiti liestukai, pvz.: mažoms kiaurymėms ir grioveliams, pagal užsakymą.