• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pusiau standus, perjungiamas endoskopinis zondas, ⌀ 4,9 mm, Zondo ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 492932 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kameros raiška 320×240 px
IP apsaugos klasė IP 67
Zondo⌀ 4,9 mm
Zondo ilgis 1 000 mm
Produkto rūšis Zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492932 1000
EAN / GTIN 4045197609014
Gamintojo numeris 492932 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.
Zondo žiūrėjimo kryptis 0° ir 90° (2 fotoaparatai) perjungiama valdymo mygtuku.
Projekcijos kampas 56°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.: automobiliuose: varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; lėktuvuose: pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemom; statybose: statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; vamzdynuose: suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; hidraulinėse sistemose: cilindrams, nuotėkiams; šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams: orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; kovai su parazitais: aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; policijai, muitinei: transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 492896 naudoti zondams su fotografavimo / vaizdo endoskopu Nr. 492890 dyd. 2000.

Pastaba:

Kiti zondų tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės ⌀ ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.
Zondas vamzdžių apžiūrai:
  • Galvutės ⌀: 28 mm
  • Zondo ilgis: 22 m
  • Projekcijos kampas: 150°
  • 8 stipriai šviečiančios LED lemputės.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Pripildymo žarna skirta tik transporto priemonių bakams pripildyti leidžiamais skysčiais.
  • Leistino panardinimo gylio ir trukmės laikymasis.
  • Tinkamas visų komponentų prijungimas.
  • Mechaninių apkrovų vengimas.
  • Saugos nurodymų laikymasis.

Netinkamas naudojimas
  • Leidžiamo panardinimo gylio ir trukmės viršijimas.
  • Netinkamas naudojimas ir montavimas.
  • Naudojimas su neleistinais skysčiais.
  • Naudojimas, kai žarna yra pažeista.
  • Saugos nurodymų nesilaikymas.