• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Vaizdo endoskopas su lanksčiu zondu, ⌀ 5,5 mm, Zondo ilgis: 2000mm

Prekės Nr.: 492925 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrašymo formatas JPEG / AVI (30 fps)
Zondo⌀ 5,5 mm
Zondo ilgis 2 000 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kameros raiška 640×480 px
Ekrano raiška 320×240 px
sufokusavimo gylis 16 – 60 mm
Darbinė temperatūra 0 °C - 50 °C
Ilgis 207 mm
Plotis 118 mm
Aukštis 38 mm
Svoris 0,558 kg
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Gamintojo numeris 492925 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis prietaisas su 3,5 colio LCD monitoriumi. Priartinimo režimas (1,5×), nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi SD atminties kortelėje. USB ir AV išėjimas perkelti duomenims. Įmontuota, įkraunama ličio baterija (3,7 V).

Tiekiama:

Tvirtas, vandens ir dulkių nepraleidžiantis transportavimo lagaminas. SD atminties kortelė, maitinimo blokas (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), Nr. 492958 USB duomenų perdavimo kabelis, AV kabelis, valymo rinkinys, ličio jonų akumuliatorius Nr. 492926.
Su 1 zondu Nr. 492938 dyd. 2000 (IP67), prisukamu zondo veidrodėliu Nr. 492950 (70°, 90°, 110°) ir magnetu.