Vaizdo endoskopas su matavimo tinklelio rodmenimis ir lanksčiu zondu, ⌀ 5,5 mm, Zondo ilgis: 2000mm

Prekės Nr.: 492928 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrašymo formatas JPEG / AVI (30 fps)
Zondo⌀ 5,5 mm
Zondo ilgis 2 000 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR6
Kameros raiška 640×480 px
Ekrano raiška 320×240 px
sufokusavimo gylis 16 – 60 mm
Darbinė temperatūra 0 °C - 60 °C
Ilgis 275 mm
Plotis 123 mm
Aukštis 55 mm
Svoris 0,37 kg
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Gamintojo numeris 492928 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis prietaisas su 3,5 colių LCD monitoriumi ir 2 m ilgio lanksčiu zondu (⌀ 5,5 mm, žiūrėjimo kryptis 0°). Tvirta, vandeniui atspari zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno. Priartinimo režimas (2×), veidrodžio režimas (Mirror). Projekcijos skylės kampas 60°, kontrastingumo ir šviesumo reguliavimas, nespalvoto vaizdo režimas kontrastingesniems vaizdams, nuotraukas ir vaizdo įrašus galima išsaugoti SD atminties kortelėje, USB ir AV išėjimas duomenų ir vaizdų perdavimui. Zondas su stipriai šviečiančiomis LED lemputėmis, 0° nukreiptomis pirmyn, ir šoninėmis LED lemputėmis 90° žiūrėjimo kryptimi.
Šoninių LED režimas: Naudojant prisukamą zondo veidrodėlį (110°) ir suaktyvinus šonines LED lemputes, iš vaizdo pašalinami trikdantys atspindžiai.
Matavimo tinklelio režimas: objekto matavimas ant ekrano paviršiaus matavimo jutikliais. Matavimo lauko dydis 20×15 mm.
Apšvietimo režimas: valdymo mygtukai vaizdo šviesinimo įjungimui ir išjungimui. Naudojami didelėse ertmėse ir / arba labai tamsioje aplinkoje.
Vaizdo pasukimas: 90° vaizdo pasukimas pagal laikrodžio rodyklę valdymo mygtukais.

Paskirtis:

Pvz., greitai suvirinimo siūlių patikrai. Klaidas galima pamatuoti apžiūros metu.

Tiekiama:

Su 1 zondu Nr. 492940 dyd. 2000 (IP67), transportavimo lagaminu, prisukamu zondo veidrodėliu (110°), SD atminties kortele, matavimo jutikliu, USB duomenų kabeliu, valymo rinkiniu ir 4 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR6.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Vaizdo endoskopas skirtas neprieinamoms ir nematomoms sritims tikrinti ir tirti.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Einamąją techninę priežiūrą ir remontą atlikti turi tinkami specialistai.

Netinkamas naudojimas
  • Nedaužykite ir netrankykite vaizdo endoskopo.
  • Nesušlapinkite vaizdo endoskopo.
  • Nenaudokite aplinkoje su degiomis dujomis, garais arba tirpikliais, pavyzdžiui, degalų arba dujų bakuose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Neatlikite jokių neleistinų pertvarkymų ir pakeitimų.