{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Baterijų kiekis | 3 | |
| maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 200 kg | |
| Padalos vertė | 100 g | |
| Gamintojo pavadinimas | HCB | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Korpuso plotis | 80 mm | |
| Korpuso gylis | 45 mm | |
| Korpuso aukštis | 150 mm | |
| Svoris neto | 0,6 kg | |
| Produkto rūšis | Pakabinamos / kraninės svarstyklės |
| Produkto numeris | 479435 200P | |
| EAN / GTIN | 4045761069039 | |
| Gamintojo numeris | HCB 200K100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com |