Pakabinamos svarstyklės, tipas HCB, Maksimalios svėrimo ribos: 200kg

Prekės Nr.: 479435 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3
maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 200 kg
Padalos vertė 500 g
Gamintojo pavadinimas HCB
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Maitinimas Baterijos
Korpuso plotis 80 mm
Korpuso gylis 45 mm
Korpuso aukštis 150 mm
Svoris neto 0,6 kg
Produkto rūšis Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479435 200
EAN / GTIN 4045761030121
Gamintojo numeris HCB 200K500
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Paprasčiausias valdymas 3 mygtukais.
  • Paspaudus mygtuką„Tara“, uždėkite tuščią indą ir nustatykite nulį.
  • Užlaikymo mygtuku („Hold“) rodmenį galimasulaikyti ekrane 5 sekundėms.
  • Svėrimo vienetas gali būti kg, N ar lb.

Tiekiama:

Su nerūdijančiojo plieno karabinu, plieniniu S formos kabliu (dyd. 500 / 1000 nestandartas) ir 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6.