{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Baterijų kiekis | 3 | |
| maksimalios svėrimo ribos | 1 000 kg | |
| Padalos vertė | 2 000 g | |
| Gamintojo pavadinimas | HCB | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Korpuso plotis | 80 mm | |
| Korpuso gylis | 48 mm | |
| Korpuso aukštis | 150 mm | |
| Svoris neto | 0,55 kg | |
| Produkto rūšis | Pakabinamos / kraninės svarstyklės |
| Produkto numeris | 479435 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045761152762 | |
| Gamintojo numeris | HCB 1T-3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com |