Multimetras, Tipas: 115

Prekės Nr.: 473322 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 80,00 € /vnt.
  • 86,40 € /vnt.
  • 196,50 € /vnt.
  • 179,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 6 000
Ekranas su foniniu apšvietimu ne
Pagrindinis tikslumas 0,05 %
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Matavimo būdas TRUE RMS
Kintamoji įtampa AC 0,1 mV − 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 mV − 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 mA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 mA − 10 A
Varža 0,1 Ω − 40 MΩ
Talpa 1 nF − 1 mF
Dažnis 0,01 Hz − 50 kHz
Viršįtampio kategorija CAT III 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Gamintojas / atsakingas asmuo Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Germany, www.fluke.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškas plastikinis korpusas su integruota makštimi. Didelis, gerai įžiūrimas LCD ekranas. Patikimas ir paprastas darbas – perspėjama, jei matavimo laidai sujungiami blogai.
Dėl paprasto valdymo, jis puikiai tinka naudoti mobiliam aptarnavimui.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su papildomomis funkcijomis, skirti įaviriems naudojimo atvejams ir užtikrinantys didžiausią saugumą.

Standartas:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Tiekiama:

Su baterija 081561 6LR61, matavimo laidais ir nuimamu izoliavimo dangteliu.