{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rodmenų apimtis | 6 000 | |
| Ekranas su foniniu apšvietimu | ne | |
| Pagrindinis tikslumas | 0,15 % | |
| Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
| Diodų patikra | taip | |
| Matavimo būdas | TRUE RMS | |
| Kintamoji įtampa AC | 0,1 mV − 1000 V | |
| Nuolatinė įtampa DC | 0,1 mV − 1000 V | |
| Kintamoji srovė AC | 0,1 mA − 10 A | |
| Nuolatinė srovė DC | 0,1 mA − 10 A | |
| Varža | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
| Talpa | 1 nF − 10 mF | |
| Dažnis | 0,01 Hz − 100 kHz | |
| Viršįtampio kategorija | III KAT., 1000 V; KAT IV 600 V | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
| Produkto rūšis | Multimetras |
| Produkto numeris | 473322 175 | |
| EAN / GTIN | 095969095921 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Germany, www.fluke.com |