Multimetras, Tipas: 87V

Prekės Nr.: 473322 87V
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 86,40 € /vnt.
  • 80,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 6 000
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Pagrindinis tikslumas 0,05 %
Gamintojo pavadinimas 87V
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Matavimo būdas TRUE RMS
Kintamoji įtampa AC 0,1 mV − 1000 V
Nuolatinė įtampa DC 0,01 mV − 1000 V
Kintamoji srovė AC 0,1 µA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 µA − 10 A
Varža 0,1 Ω − 50 MΩ
Talpa 0,01 nF − 10 mF
Dažnis 0,05 Hz − 200 kHz
Temperatūra −200 °C - 1 090 °C
Viršįtampio kategorija III KAT., 1000 V; KAT IV 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473322 87V
EAN / GTIN 095969586733
Gamintojas / atsakingas asmuo Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Germany, www.fluke.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškas plastikinis korpusas su integruota makštimi. Didelis, gerai įžiūrimas LCD ekranas. Patikimas ir paprastas darbas – perspėjama, jei matavimo laidai sujungiami blogai.
Tikslūs variklių pavarų įtampos ir dažnio matavimai naudojant dažnio nukreipimo ir kitus elektrinius prietaisus, kurių aukštesnėmis bangomis perteikiamas pagrindinis dažnis. Integruoti reguliuojami filtrai.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su papildomomis funkcijomis, skirti įaviriems naudojimo atvejams ir užtikrinantys didžiausią saugumą.

Standartas:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Tiekiama:

Su baterija 081561 6LR61, matavimo laidais ir nuimamu izoliavimo dangteliu.
Yra temperatūros jutiklis.