• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis 2D aukščio matuoklis HC1, Tipas: 350

Prekės Nr.: 445350 350
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 363,00 € /vnt.
  • 335,00 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 350 mm
Matavimo ribos 0 mm - 520 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 1,8 + L / 600 µm
Plokštumos matavimo atkartojamumas 0,5 µm
Kiaurymės matavimo atkartojamumas 1 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 5 µm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Nikelio metalo hibridas
Nominalioji įtampa 4,8 V
Įmontuotų baterijų Nr. 445430
Matavimo jėga 1,0 ±0,2 N
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 240 mm
Pado plotis 250 mm
Bendras aukštis 741 mm
Svoris 25 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Gamintojo numeris 445350 350
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo sistema:
  • Puikus matavimo tikslumas ir patikimumas dėl optiškai didinančios matavimo sistemos su dviguba nuskaitymo galvute.
  • Dinamiška mygtukų sistema, užtikrinanti tikslų atkartojimą.
  • Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.
  • Tikslus pjovimo galvutės nukreipimas į nerūdijančio plieno kreipiamuosius takelius.
  • Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio.
  • Išjungus išlaikoma liestukų konstanta.
  • Integruotas, pakraunamas akumuliatorius belaidžiam matavimui.
  • Temperatūros kompensacija per vidinį temperatūros jutiklį.

Valdymo ir indikatorių skydas
  • Dideli ir aiškūs valdymo mygtukai.
  • Lengvai įskaitomas grafinis LCD ekranas su foniniu apšvietimu.
  • Apžvalgus meniu su aiškiomis piktogramomis daugeliu kalbų.
  • Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes.
  • Matavimo duomenų išsaugojimas integruotame USB kaupiklyje.
  • Su Opto RS232C-sąsaja, galima prijungti papildomą matavimo prietaisą.
  • Galimybė atsisiųsti atnaujinimus.
  • Automatinis rezervinis (Stand-by) įjungimas (neprarandant matavimo verčių).

Papildomos 2D matavimo funkcijos:
  • Korekcijų nustatymas.
  • Atstumas ir kampas tarp 2 elementų.
  • Kampas tarp 3 elementų.
  • Kūgio kampas.
  • Koordinačių transformacija.

Statistinis įvertinimas:
  • Statistinis atskirų požymių įvertinimas.
  • Histograma.
  • Proceso valdymo kortelės.
  • Pareto diagrama.
  • Gamybos ir kontrolės planų sudarymas.
  • Tiesioginis spausdinimas USB spausdintuvu.

Tiekiama:

Kartu su valdymo ir indikacijų bloku. Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgalis Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų blokas, tinklo jungtis, NiMH baterija ir eksploatavimo instrukcija.