{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 600 mm | |
| Matavimo ribos | 0 mm - 770 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Padalos vertė, perjungiama | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Plokštumos matavimo atkartojamumas | 0,5 µm | |
| Kiaurymės matavimo atkartojamumas | 1 µm | |
| Stataus kampo nuokrypis (priekyje) | 6 µm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Nikelio metalo hibridas | |
| Nominalioji įtampa | 4,8 V | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 445430 | |
| Matavimo jėga | 1,0 ±0,2 N | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pado ilgis | 240 mm | |
| Pado plotis | 250 mm | |
| Bendras aukštis | 985 mm | |
| Svoris | 30 kg | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Produkto rūšis | Aukštimatis |
| Produkto numeris | 445350 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197436917 | |
| Gamintojo numeris | 445350 600 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |