Keičiamas liestukas su rutuliuku, Tipas: K5/51

Prekės Nr.: 445420 K5/51
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rutulio ⌀ 5 mm
Laikiklio⌀ 6 mm
Išnešimas 26,8 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Gamintojo numeris 4429158
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6 arba T8.

Tinka:

Korpusai Nr. 445410: T6

Pastaba:

Daugiau keičiamų liestukų reikia teirautis.