{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 50 mm | |
| Slankmačio matavimo diapazonas | 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm | |
| Matavimo gylis | 77 mm | |
| Atstumas nuo kiaurymės dugno h | 1,5 mm | |
| Slankmačių skaičius | 3 | |
| Centravimo lėkštelės plotis | 18 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |
| Produkto numeris | 435120 20-50 | |
| EAN / GTIN | 2050001037817 | |
| Gamintojo numeris | 14000000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Germany, www.schwenk-lmt.de |