Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 30-40mm

Prekės Nr.: 428931 30-40
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 30 mm - 40 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,004 mm
Matmuo a 0,5 mm
Standartinis matavimo gylis 76 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428931 30-40
EAN / GTIN 4059192064877
Gamintojo numeris 4191212
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.
Vidiniai mikrometrai su jutikline terkšle, greitas matavimas, kai suklio žingnsis 1,5 mm. Praktiškos matavimo funkcijos, pvz., 3 PRESET, tolerancijos rodmenys simboliais, ABS.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.