{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 125 mm - 150 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,006 mm | |
| Matmuo a | 0,5 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 132 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 428931 125-150 | |
| EAN / GTIN | 4059192064945 | |
| Gamintojo numeris | 4191219 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |