Mikrometro stovo užspaudimo plokštė, Tipas: PLATE

Prekės Nr.: 428951 PLATE
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 60 mm
Plotis 43 mm
Aukštis 5 mm
Produkto rūšis Mikrometrų stovai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Gamintojo numeris 4190400
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo plokštė iš anoduoto aliuminio 60 × 43 × 5 mm.
Pagrindiniams įtaisams 40 EWR(i)-g ir 844 EWR(i)-g montuoti į laikiklį, skirtą mikrometrams.

Tiekiama:

Su 2 tvirtinimo varžtais.