Bazinis bėgelis, Tipas: 360

Prekės Nr.: 361115 360
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Ilgis I 362 mm
Plotis B 100 mm
Aukštis H 40 mm
Svoris 8,5 kg
ZC kiaurymių skaičius 2
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361115 360
EAN / GTIN 4045197848956
Gamintojo numeris 361115 360
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visas grūdintas ir šlifuotas. Lazeriu sužymėta skalė paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui. Šoninis griovelis prispaudikliui ir skersiniai grioveliai išlyginimui ant staklių stalo.
5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123361137.

Tinka:

Užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.

Priedai pasirinktinai:

Prispaudikliai Nr. 361165, pritaikymo plokštė, skirta GARANT ZeroClamp Nr. 361170, fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 18M16 ir dyd. 18M16/138.

Pastaba:

Nuo dyd. 650 GARANT ZeroClamp kiaurymės užsakomos papildomai.
Tinkamus spraustukus žr. Nr. 375365.