ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu, Tipas: 12M8/90

Prekės Nr.: 360025 12M8/90
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Centravimo ⌀ D 12 mm
Tolerancija Išorinis ⌀ k6
Sriegis M1 išorėje M8
Sriegis M2 išorėje M8
tinka užveržimo elementams, kurių ⌀ 90 mm
Produkto rūšis Fiksatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360025 12M8/90
EAN / GTIN 4069515049771
Gamintojo numeris 360025 12M8/90
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu sriegiu bei atitinkamai pritaikytu sriegio kaiščiu.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško įtampa yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinį jo neperkeliant. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško įtampa yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.