ZeroClamp fiksavimo varžtas, Tipas: 18M12

Prekės Nr.: 360066 18M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Centravimo ⌀ D 18 mm
Tolerancija Išorinis ⌀ K6
Sriegis M1 išorėje M12
Sriegis M2 išorėje M12
tinka užveržimo elementams, kurių ⌀ 120 mm
Produkto rūšis Fiksatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360066 18M12
EAN / GTIN 4045197816016
Gamintojo numeris 360066 18M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Lankstaus įtempiklio tvirtinimui ZeroClamp nulinio taško fiksavimo sistemoje.

Tinka:

Lankstūs įtempikliai Nr. 360060 ir 360064.