Lankstus fiksuotas įtempiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 360060 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Išorinis ⌀ D 80 mm
Ilgis I 144 mm
Plotis B 99 mm
Aukštis H 100 mm
Sukimo momentas 10 Nm
Tipas 1
Produkto rūšis Užspaudimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360060 1
EAN / GTIN 4045197816139
Gamintojo numeris 360060 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Plieninis korpusas su integruotu plieniniu kūgiu.
  • Mechaninins fiksatorius.
  • Veržiant šoninį užveržimo varžtą, detalė atitinkamai 2 gnybtiniais pleištais įtraukiama ašine kryptimi ir užspaudžiama.
  • Tvirtinimas prispaudikliais, T formos bazavimo kaladėlėmis arba nulinio taško fiksavimo sistemoje fiksavimo varžtu Nr. 360066.
  • Paruoštos kiaurymės nulinio taško fiksavimo sistemai.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Paprastas ir tikslus pozicionavimas ant staklių stalo. Kompleksinių dalių užspaudimas, pvz., formų gamyboje.

Priedai pasirinktinai:

Fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 120, dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, aukščio elementas Nr. 360068.