Atraminė plokštelė spaudimo žemyn sistemai, Tipas / plokštelės aukštis (B/H): 125/107,5

Prekės Nr.: 361161 125/107,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / plokštelės aukštis (B/H) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Spaudimo aukštis 15 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Xpent dydžiai 1S
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361161 125/107,5
EAN / GTIN 4062406090388
Gamintojo numeris 361161 125/107,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Plienas, grūdintas indukciniu būdu ir kietai frezuotas. Medžiagos storis 5 mm, su magnetais gale.

Pastaba:

Atraminė plokštelė pakabinama be priveržimo į apatinį užspaudimo kumštelį tvirtinimo varžtais.