Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 360469 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 125 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Aukštis h1 20 mm
Žiaunų ilgis l 92 mm
Ilgis l1 43 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942
Gamintojo numeris 360469 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

HD lūpų tvirtinimui Nr. 362390362600.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvams Nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.