Pakopinių lūpų pora, H = 40, Tipas: 1

Prekės Nr.: 360183 1
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 80 mm
Užspaudimo ribos S1 10 mm - 20 mm
Užspaudimo ribos S2 120 mm - 130 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą PCV 160
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360183 1
EAN / GTIN 4062406198756
Gamintojo numeris 360183 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas, ruošinių užspaudimui. Pakopinės lūpos naudojamos kaip keičiamos lūpos. 4 mm aukščio užspaudimo pakopa.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 360180 ir Nr. 360181 dyd. 160.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.