{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo jėga iki maks. | 10 kN | |
| Maksimali suspausto oro galia | 9 bar | |
| Svoris | 4,8 kg | |
| Žiaunų plotis A | 80 mm | |
| L | 100 mm | |
| P | 100 mm | |
| Aukštis H | 95 mm | |
| Prispaudiklio eiga | 6 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | PCV 100 | |
| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 360180 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406572945 | |
| Gamintojo numeris | 360180 100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |