HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora, Tipui: 80

Prekės Nr.: 360135 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 80
Žiaunų plotis b 80 mm
Užspaudimo ribos B - A 7 mm - 88 mm
Antdėklo aukštis C 55 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą ZC 80; PCV 100
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360135 80
EAN / GTIN 4045197642394
Gamintojo numeris 360135 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo aukštis = 4 mm.

Apdirbama medžiaga:

Įrankių plienas, paviršius įazotintas.

Tinka:

Centruojančiam spaustuvui Nr. 360130360134.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtu.

Pastaba:

Kumšteliai gali būti be problemų naudojami su senesnėmis 360130, 360133 ir 360134 versijomis. Senesnėse versijose vietoje sferinių slėginių elementų kumštelių tvirtinimui buvo naudojamos srieginės kiaurymės.