Kumštelio adapterių pora, Tipui: 80

Prekės Nr.: 360151 80
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 80 mm
Užspaudimo ribos 87 mm - 168 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą ZC 80; PCV 100
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360151 80
EAN / GTIN 4062406199890
Gamintojo numeris 360151 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Užspaudimo diapazonui padidinti kartu naudokite ant viršaus uždedamas lūpas 360135 - 360141

Tinka:

Centruojančiam spaustuvui Nr. 360130360134.

Pastaba:

Kumšteliai gali būti be problemų naudojami su senesnėmis 360130, 360133 ir 360134 versijomis. Senesnėse versijose vietoje sferinių slėginių elementų kumštelių tvirtinimui buvo naudojamos srieginės kiaurymės.