Centruojantis pneumatinis veržtuvas, IOT, Tipas: 100

Prekės Nr.: 360181 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo jėga iki maks. 10 kN
Maksimali suspausto oro galia 9 bar
Svoris 11,6 kg
Žiaunų plotis A 80 mm
L 100 mm
P 100 mm
Aukštis H 95 mm
Prispaudiklio eiga 6 mm
H1 171 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą PCV 100
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Gamintojo numeris 360181 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.
  • Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)
  • Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuvą lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.

Privalumai:

  • Su slėgio saugojimo elementu ir dvejopai veikiančiais uždarymo vožtuvais.
  • Nuolatinis užspaudimo ir atlaisvinimo slėgio, taip pat baterijos būklės stebėjimas per WLAN.
  • Nereikia sukti.
  • Užspaudimas ir atlaisvinimas tiekiant suslėgtą orą per robotą.
  • Prijungimo blokas Nr. 360191 horizontaliam arba vertikaliam suslėgto oro tiekimui.

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka automatizuotam valdymui per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Prijungimo blokas Nr. 360191.
Kumštelių programa Nr. 360135360151 dyd. 80.