Eco atpjovimo peilio laikiklis, apverstas aukštyn, su vidiniu aušinimu, Koto ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 319133 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 16 mm
tinka peilio aukščiui 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Aukštis H1 42 mm
Aukštis H2 20 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 16
Produkto rūšis VDI atpjovimo įrankio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319133 16
EAN / GTIN 4045197717214
Gamintojo numeris 319133 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su specialiu, reguliuojamu rutuliniu purkštuku optimaliam peilių aušinimui nepriklausomai nuo įpjovos gylio.
  • Temperatūra prie pagrindinio bei šoninio peilių ženkliai sumažinama ir tai leidžia padidinti pjovimo greitį.
  • Standus rėžtuko laikiklis griovelių peiliams.
  • Peilio tvirtinimas prie plokštės

Paskirtis:

Tinka naudoti įvairių gamintojų graviravimo peilius.

Pastaba:

Užsukimo varžtas kūginiam purkštukui tiekiamas komplekte. Naudojant įprastus atpjovimo peilius, šoninis aušiklio padavimas užblokuojamas! Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.